AGRO - Adapter Ms Pg21 - M20x1.5, Reduktion, runde Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3545.21.20
Mit Außengewinde - Nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindesteigung Innengewinde - 1.5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229553
Sonepar Artikelnummer
120308548
Hersteller Artikelnummer
3545.21.20
Hersteller Typ
3545.21.20
Hersteller Artikel Nr.:
3545.21.20
Mit Außengewinde:
Nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindesteigung Innengewinde:
1.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gesamtlänge:
3.5 mm
Gewindesteigung Außengewinde:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-40 .. 200 °C
EMV-Zugentlastung:
Nein
Anschluss 1:
Verschraubung
Anschluss 2:
Verschraubung
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.029 kg


