AGRO - Adapter Ms Pg29 - M32x1.5, Reduktion, runde Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3545.29.32
Mit Außengewinde - Nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindesteigung Innengewinde - 1.5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229584
Sonepar Artikelnummer
120308553
Hersteller Artikelnummer
3545.29.32
Hersteller Typ
3545.29.32
Hersteller Artikel Nr.:
3545.29.32
Mit Außengewinde:
Nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindesteigung Innengewinde:
1.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gesamtlänge:
4 mm
Gewindesteigung Außengewinde:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-40 .. 200 °C
Mit Zugentlastung:
Nein
EMV-Zugentlastung:
Nein
Innendurchmesser:
39 mm
Anschluss 1:
Verschraubung
Anschluss 2:
Verschraubung
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.029 kg


