AGRO - Adapter Progress EMV Messing M12x1.5, Kabel Ø 6.0-7.5 mm, für Verschr. M12x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.12.075
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614141978
Sonepar Artikelnummer
121246649
Hersteller Artikelnummer
1165.80.12.075
Hersteller Typ
1165.80.12.075
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.12.075
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


