AGRO - Adapter Progress EMV Messing M16x1.5, Kabel Ø 8.0-10.0mm, für Verschr. M16x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.17.100
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614141992
Sonepar Artikelnummer
121246655
Hersteller Artikelnummer
1165.80.17.100
Hersteller Typ
1165.80.17.100
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.17.100
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


