AGRO - Adapter Progress EMV Messing M20x1.5, Kabel Ø11.0-14.0mm, für Verschr. M20x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.20.140
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142234
Sonepar Artikelnummer
121246657
Hersteller Artikelnummer
1165.80.20.140
Hersteller Typ
1165.80.20.140
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.20.140
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


