AGRO - Adapter Progress EMV Messing M25x1.5, Kabel Ø13.0-16.0mm, für Verschr. M25x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.25.160
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142258
Sonepar Artikelnummer
121246660
Hersteller Artikelnummer
1165.80.25.160
Hersteller Typ
1165.80.25.160
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.25.160
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


