AGRO - Adapter Progress EMV Messing M25x1.5, Kabel Ø16.0-19.0mm, für Verschr. M25x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.25.190
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142272
Sonepar Artikelnummer
121246661
Hersteller Artikelnummer
1165.80.25.190
Hersteller Typ
1165.80.25.190
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.25.190
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


