AGRO - Adapter Progress EMV Messing M32x1.5, Kabel Ø18.0-21.0mm, für Verschr. M32x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.32.210
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Geeignet für Kabeldurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142296
Sonepar Artikelnummer
121246664
Hersteller Artikelnummer
1165.80.32.210
Hersteller Typ
1165.80.32.210
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.32.210
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


