AGRO - Adapter Progress EMV Messing M40x1.5, Kabel Ø28.5-32.0mm, für Verschr. M40x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.40.320
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Geeignet für Kabeldurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142364
Sonepar Artikelnummer
121246669
Hersteller Artikelnummer
1165.80.40.320
Hersteller Typ
1165.80.40.320
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.40.320
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


