AGRO - Adapter Progress EMV Messing M50x1.5, Kabel Ø33.0-37.0mm, für Verschr. M50x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.50.370
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Geeignet für Kabeldurchmesser - 37 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142371
Sonepar Artikelnummer
121246672
Hersteller Artikelnummer
1165.80.50.370
Hersteller Typ
1165.80.50.370
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.50.370
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Geeignet für Kabeldurchmesser:
37 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


