AGRO - Adapter Progress EMV Messing M63x1.5, Kabel Ø40.0-46.0mm, für Verschr. M63x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.63.460
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Geeignet für Kabeldurchmesser - 46 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614149370
Sonepar Artikelnummer
121246674
Hersteller Artikelnummer
1165.80.63.460
Hersteller Typ
1165.80.63.460
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.63.460
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Geeignet für Kabeldurchmesser:
46 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


