Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Adapter Progress EMV Messing M63x1.5, Kabel Ø46.0-50.0mm, für Verschr. M63x1.5

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Adapter Progress EMV Messing M63x1.5, Kabel Ø46.0-50.0mm, für Verschr. M63x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.63.500

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614149387

Sonepar Artikelnummer

121246675

Hersteller Artikelnummer

1165.80.63.500

Hersteller Typ

1165.80.63.500

Hersteller Artikel Nr.:

1165.80.63.500

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Geeignet für Kabeldurchmesser:

50 mm

Werkstoff:

Metall

Gewindesteigung:

1.5 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

AGRO Adapter Progress Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: Kabelverschraubung IP 68, Hinweis: Die Schutzart ist abhängig von der Wahl des Anschlussteils, Gewinde aussen: M63x1.5, Gewinde innen: M63x1.5, minimaler Klemmbereich: 46.0mm, maximaler Klemmbereich: 50.0mm, Schlüsselweite: 70mm, Masswert H: 59mm, Gewindelänge L: 14mm