AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg 7, Kabel Ø 4.0-6.0 mm, für Verschr. Pg 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.07.060
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614141930
Sonepar Artikelnummer
121246640
Hersteller Artikelnummer
1165.80.07.060
Hersteller Typ
1165.80.07.060
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.07.060
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.27 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


