AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg 9, Kabel Ø 6.0-8.0 mm, für Verschr. Pg 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.09.080
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142012
Sonepar Artikelnummer
121246642
Hersteller Artikelnummer
1165.80.09.080
Hersteller Typ
1165.80.09.080
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.09.080
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.41 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


