AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg 9, Kabel Ø 8.0-10.0 mm, für Verschr. Pg 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.09.100
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142029
Sonepar Artikelnummer
121246643
Hersteller Artikelnummer
1165.80.09.100
Hersteller Typ
1165.80.09.100
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.09.100
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.41 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


