AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg11, Kabel Ø 5.5-8.5 mm, für Verschr. Pg11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.11.085
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142036
Sonepar Artikelnummer
121246646
Hersteller Artikelnummer
1165.80.11.085
Hersteller Typ
1165.80.11.085
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.11.085
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8.5 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.41 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


