AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg16, Kabel Ø 11.0-14.0 mm, für Verschr. Pg16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.16.140
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142081
Sonepar Artikelnummer
121246653
Hersteller Artikelnummer
1165.80.16.140
Hersteller Typ
1165.80.16.140
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.16.140
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.41 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


