AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg21, Kabel Ø 13.0-16.0 mm, für Verschr. Pg21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.21.160
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142098
Sonepar Artikelnummer
121246658
Hersteller Artikelnummer
1165.80.21.160
Hersteller Typ
1165.80.21.160
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.21.160
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.59 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


