AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg29, Kabel Ø 19.0-23.0 mm, für Verschr. Pg29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.29.230
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Geeignet für Kabeldurchmesser - 23 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142111
Sonepar Artikelnummer
121246662
Hersteller Artikelnummer
1165.80.29.230
Hersteller Typ
1165.80.29.230
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.29.230
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.59 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


