AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg29, Kabel Ø 23.0-25.5 mm, für Verschr. Pg29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.29.255
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142166
Sonepar Artikelnummer
121246663
Hersteller Artikelnummer
1165.80.29.255
Hersteller Typ
1165.80.29.255
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.29.255
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25.5 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.59 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


