AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg36, Kabel Ø 25.0-30.5 mm, für Verschr. Pg36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.36.305
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142128
Sonepar Artikelnummer
121246666
Hersteller Artikelnummer
1165.80.36.305
Hersteller Typ
1165.80.36.305
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.36.305
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30.5 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.59 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


