Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg36, Kabel Ø 30.5-35.0 mm, für Verschr. Pg36

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg36, Kabel Ø 30.5-35.0 mm, für Verschr. Pg36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.36.350

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614142135

Sonepar Artikelnummer

121246667

Hersteller Artikelnummer

1165.80.36.350

Hersteller Typ

1165.80.36.350

Hersteller Artikel Nr.:

1165.80.36.350

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Werkstoff:

Metall

Gewindesteigung:

1.59 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

AGRO Adapter Progress Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: Kabelverschraubung IP 68, Hinweis: Die Schutzart ist abhängig von der Wahl des Anschlussteils, Gewinde aussen: Pg 36, Gewinde innen: Pg 36, minimaler Klemmbereich: 30.5mm, maximaler Klemmbereich: 35.0mm, Schlüsselweite: 50mm, Masswert H: 54mm, Gewindelänge L: 15mm