AGRO - Adapter Progress EMV Messing Pg48, Kabel Ø 43.0-46.5 mm, für Verschr. Pg48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1165.80.48.465
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Geeignet für Kabeldurchmesser - 46.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614142159
Sonepar Artikelnummer
121246671
Hersteller Artikelnummer
1165.80.48.465
Hersteller Typ
1165.80.48.465
Hersteller Artikel Nr.:
1165.80.48.465
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Geeignet für Kabeldurchmesser:
46.5 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.59 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


