Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Adapter Progress Ms M12x1.5, Kabel Ø 5.0-6.5 mm, für Verschr. M12x1.5

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Adapter Progress Ms M12x1.5, Kabel Ø 5.0-6.5 mm, für Verschr. M12x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1165.12

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614141862

Sonepar Artikelnummer

121246626

Hersteller Artikelnummer

1165.12

Hersteller Typ

1165.12

Hersteller Artikel Nr.:

1165.12

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

gerade

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Anschluss 1:

Verschraubung

Anschluss 2:

Verschraubung

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

AGRO Adapter Progress Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1165.12).