Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Adapter Progress Ms Pg 7, Kabel Ø 5.0-6.5 mm, für Verschr. Pg 7

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Adapter Progress Ms Pg 7, Kabel Ø 5.0-6.5 mm, für Verschr. Pg 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1165.07

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614141756

Sonepar Artikelnummer

121246622

Hersteller Artikelnummer

1165.07

Hersteller Typ

1165.07

Hersteller Artikel Nr.:

1165.07

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

gerade

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Anschluss 1:

Verschraubung

Anschluss 2:

Verschraubung

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

AGRO Adapter Progress Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1165.07). Einsatztemperatur: -40°C / +100°C | Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Gewindelänge: Lang