Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Adapter Progress Ms Pg13, Kabel Ø 8.0-14.5 mm, für Verschr. Pg13

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Adapter Progress Ms Pg13, Kabel Ø 8.0-14.5 mm, für Verschr. Pg13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1165.13

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614141794

Sonepar Artikelnummer

121246627

Hersteller Artikelnummer

1165.13

Hersteller Typ

1165.13

Hersteller Artikel Nr.:

1165.13

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

gerade

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Anschluss 1:

Verschraubung

Anschluss 2:

Verschraubung

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

AGRO Adapter Progress Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1165.13).