AGRO - AGROflex Box Geflecht PET à12m NW10, schwarz, Kabelbund Ø 8 - 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6875.40.10.10
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Bündeldurchmesser - 8 .. 20 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614261386
Sonepar Artikelnummer
121248028
Hersteller Artikelnummer
6875.40.10.10
Hersteller Typ
6875.40.10.10
Hersteller Artikel Nr.:
6875.40.10.10
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
8 .. 20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58081000


