AGRO - AGROflex Box Geflecht PET à12m NW5, schwarz, Kabelbund Ø 3 - 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6875.40.05.10
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Bündeldurchmesser - 3 .. 10 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614261379
Sonepar Artikelnummer
121248025
Hersteller Artikelnummer
6875.40.05.10
Hersteller Typ
6875.40.05.10
Hersteller Artikel Nr.:
6875.40.05.10
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
3 .. 10 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58081000


