AGRO - AGROflex Box Geflecht PET à6m NW30, schwarz Kabelbund Ø 23 - 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6875.40.30.06
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Bündeldurchmesser - 23 .. 50 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614261409
Sonepar Artikelnummer
121248033
Hersteller Artikelnummer
6875.40.30.06
Hersteller Typ
6875.40.30.06
Hersteller Artikel Nr.:
6875.40.30.06
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
23 .. 50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58081000


