Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - AGROflex PA Geflechtschlauch, Schwarz, NW 24, Anw.Bereich Ø21.0-34.0mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - AGROflex PA Geflechtschlauch, Schwarz, NW 24, Anw.Bereich Ø21.0-34.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6850.40.24

  • Bündeldurchmesser - 21 .. 34 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614087481

Sonepar Artikelnummer

121248017

Hersteller Artikelnummer

6850.40.24

Hersteller Typ

6850.40.24

Hersteller Artikel Nr.:

6850.40.24

Bündeldurchmesser:

21 .. 34 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

58081000

AGROflex PA Geflechtschlauch schwarz, NW 24, Anw.Bereich d:21.0-34.0mm