Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - AGROflex PA Geflechtschlauch, Schwarz, NW 3, Anw.Bereich Ø 2.5-6.0mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - AGROflex PA Geflechtschlauch, Schwarz, NW 3, Anw.Bereich Ø 2.5-6.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6850.40.03

  • Bündeldurchmesser - 2.5 .. 6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614087337

Sonepar Artikelnummer

121248009

Hersteller Artikelnummer

6850.40.03

Hersteller Typ

6850.40.03

Hersteller Artikel Nr.:

6850.40.03

Bündeldurchmesser:

2.5 .. 6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

58081000

AGROflex PA Geflechtschläuche Polyamid, Polyamid PA 6, Schwarz, Material: Polyamid PA 6, Monofil: Ø 0,25mm, Eigenschaften: Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und viele weitere Chemikalien, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +125°C, Aufweitung: Aufstauchverhältnis 1 : 2, Nennweite: 3, Durchmesser min: 2.5, Durchmesser max: 6.0, Oberflächenabdeckung in %: 85