Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - AGROflex PA Geflechtschlauch, Schwarz, NW 5, Anw.Bereich Ø 4.0-10.0mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - AGROflex PA Geflechtschlauch, Schwarz, NW 5, Anw.Bereich Ø 4.0-10.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6850.40.05

  • Bündeldurchmesser - 4 .. 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614087351

Sonepar Artikelnummer

121248011

Hersteller Artikelnummer

6850.40.05

Hersteller Typ

6850.40.05

Hersteller Artikel Nr.:

6850.40.05

Bündeldurchmesser:

4 .. 10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

AGROflex PA Geflechtschläuche Polyamid, Polyamid PA 6, Schwarz, Material: Polyamid PA 6, Monofil: Ø 0,25mm, Eigenschaften: Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und viele weitere Chemikalien, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +125°C, Aufweitung: Aufstauchverhältnis 1 : 2, Nennweite: 5, Durchmesser min: 4.0, Durchmesser max: 10.0, Oberflächenabdeckung in %: 95