Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - AGROflex PA Geflechtschlauch, Schwarz, NW 50, Anw.Bereich Ø35.0-80.0mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - AGROflex PA Geflechtschlauch, Schwarz, NW 50, Anw.Bereich Ø35.0-80.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6850.40.50

  • Bündeldurchmesser - 35 .. 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614090108

Sonepar Artikelnummer

121248021

Hersteller Artikelnummer

6850.40.50

Hersteller Typ

6850.40.50

Hersteller Artikel Nr.:

6850.40.50

Bündeldurchmesser:

35 .. 80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

58081000

AGROflex PA Geflechtschlauch schwarz, Schwarz, NW 50, Anw.Bereich Ø35.0-80.0mm