Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - AGROflex PET Geflechtschlauch, Grau, NW 36, Anw.Bereich Ø 34.0-60.0mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - AGROflex PET Geflechtschlauch, Grau, NW 36, Anw.Bereich Ø 34.0-60.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6875.70.36

  • Bündeldurchmesser - 34 .. 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614248455

Sonepar Artikelnummer

121248043

Hersteller Artikelnummer

6875.70.36

Hersteller Typ

6875.70.36

Hersteller Artikel Nr.:

6875.70.36

Bündeldurchmesser:

34 .. 60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

AGROflex PET Geflechtschlauch grau, NW 36, Anw.Bereich d: 34.0-60.0mm