Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - AGROflex PET Geflechtschlauch, Grau, NW 5, Anw.Bereich Ø 3.0-10.0mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - AGROflex PET Geflechtschlauch, Grau, NW 5, Anw.Bereich Ø 3.0-10.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6875.70.05

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Offen (nachträglich montierbar) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614248394

Sonepar Artikelnummer

121412706

Hersteller Artikelnummer

6875.70.05

Hersteller Typ

6875.70.05

Hersteller Artikel Nr.:

6875.70.05

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

58081000

AGROflex PET Geflechtschlauch grau, NW 5, Anw.Bereich d: 3.0-10.0mm