Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - AGROflex PET Geflechtschlauch, Schwarz, NW 50, Anw.Bereich Ø45.0-80.0mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - AGROflex PET Geflechtschlauch, Schwarz, NW 50, Anw.Bereich Ø45.0-80.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6875.40.50

  • Bündeldurchmesser - 45 .. 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614248349

Sonepar Artikelnummer

121248035

Hersteller Artikelnummer

6875.40.50

Hersteller Typ

6875.40.50

Hersteller Artikel Nr.:

6875.40.50

Bündeldurchmesser:

45 .. 80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

AGROflex PET Geflechtschlauch schwarz, NW 50, Anw.Bereich d:45.0-80.0mm