Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - ALU-Klemmschelle M32 ALK M32

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - ALU-Klemmschelle M32 ALK M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALK M32

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614150802

Sonepar Artikelnummer

121245389

Hersteller Artikelnummer

ALK M32

Hersteller Typ

ALKM32

Hersteller Artikel Nr.:

ALK M32

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

76042100

Agro ALU-Klemmschelle M32 ALK M32