Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Dichtungseinsatz M105, NBR, ohne Bohrung

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Dichtungseinsatz M105, NBR, ohne Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000.105.30.03

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 90 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Mit Zugentlastung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614228891

Sonepar Artikelnummer

121245826

Hersteller Artikelnummer

1000.105.30.03

Hersteller Typ

1000.105.30.03

Hersteller Artikel Nr.:

1000.105.30.03

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

90 mm

Werkstoff:

Gummi

Mit Zugentlastung:

Nein

Schrumpftechnik:

Nein

Winkelausführung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

schwarz

Gasdicht:

Nein

Feuerfest:

Nein

Wasserdicht:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Dichteinsätze Vollgummi, passend zu Kabelverschraubungen Progress, Kurzer Dichteinsatz ohne Bohrung, Material: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, passend zu Gewinde: M105, Bohr Ø: 90.0mm