AGRO - Dichtungseinsatz M12/PG7, FPM, ohne Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.12.98.3003
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Gummi
Mit Zugentlastung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614130293
Sonepar Artikelnummer
121245859
Hersteller Artikelnummer
1000.12.98.3003
Hersteller Typ
1000.12.98.3003
Hersteller Artikel Nr.:
1000.12.98.3003
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300


