AGRO - Dichtungsscheibe für M12x1.5 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229690
Sonepar Artikelnummer
120311630
Hersteller Artikelnummer
1012.45.16
Hersteller Typ
1012.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1012.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


