AGRO - Dichtungsscheibe für M16x1.5 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1017.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 23 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229713
Sonepar Artikelnummer
120311634
Hersteller Artikelnummer
1017.45.16
Hersteller Typ
1017.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1017.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1.8 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


