AGRO - Dichtungsscheibe für M20x1.5 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229720
Sonepar Artikelnummer
120311635
Hersteller Artikelnummer
1020.45.16
Hersteller Typ
1020.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1020.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1.8 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.001 kg


