AGRO - Dichtungsscheibe für M25x1.5 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1025.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 37 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229737
Sonepar Artikelnummer
120311638
Hersteller Artikelnummer
1025.45.16
Hersteller Typ
1025.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1025.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1.8 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.002 kg


