AGRO - Dichtungsscheibe für M32x1.5 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1032.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 44 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229744
Sonepar Artikelnummer
120311640
Hersteller Artikelnummer
1032.45.16
Hersteller Typ
1032.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1032.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
2.2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.002 kg


