AGRO - Dichtungsscheibe für M40x1.5 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 52 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229751
Sonepar Artikelnummer
120311642
Hersteller Artikelnummer
1040.45.16
Hersteller Typ
1040.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1040.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
52 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
2.2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.003 kg


