AGRO - Dichtungsscheibe für M50x1.5 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 64 mm
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229768
Sonepar Artikelnummer
120311643
Hersteller Artikelnummer
1050.45.16
Hersteller Typ
1050.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1050.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
64 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Stärke:
2.7 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.004 kg


