AGRO - Dichtungsscheibe für M63x1.5 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 68 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229775
Sonepar Artikelnummer
120311644
Hersteller Artikelnummer
1063.45.16
Hersteller Typ
1063.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1063.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
68 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Stärke:
3.2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.002 kg


