AGRO - Dichtungsscheibe für Pg 7 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614231150
Sonepar Artikelnummer
120311627
Hersteller Artikelnummer
1007.45.16
Hersteller Typ
1007.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1007.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
11.5 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


