AGRO - Dichtungsscheibe für Pg 9 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614231167
Sonepar Artikelnummer
120311628
Hersteller Artikelnummer
1009.45.16
Hersteller Typ
1009.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1009.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


