AGRO - Dichtungsscheibe für Pg11 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 22.5 mm
Innendurchmesser - 18.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614231174
Sonepar Artikelnummer
120311629
Hersteller Artikelnummer
1011.45.16
Hersteller Typ
1011.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1011.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
22.5 mm
Innendurchmesser:
18.5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


